タンガロイ
チップ VNMG-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
T515
T5115
T5125
T5105
T515
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
67347735
品番
VNMG160408-CM T515
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T515
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります