ヒーター付ブロワーPLUS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67349266 品番-
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。

風量(m3/h)510 質量(kg)約4.6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100) コード長さ(m)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67349266
2023-05-19
用途:
サーキャレーター的に
農・林・水産業

風量的には満足してます
MAXで直線距離6〜7mくらいまで風は感じました
ただ、ヒーターがもう少し温かみが欲しいですね
電熱線らしきものは張り巡らされているのに
真ん中の1本だけが稼働している感じです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする