FPS
FPSの 掃除用具
FPSの スポンジ
FPSの 柄付スポンジ
FPSマルチ柄付スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
67349327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ありそうでなかった便利グッズ!トイレ・浴室・洗面台 等様々な場所で使用できる!
柄の長さが通常の約半分。力が伝わりやすく使いやすい。
材質(スポンジ)
内側:PU、外側:ナイロン(研磨粒子無し不織布)
用途
便器洗浄タワシ
幅(mm)
25
全長(mm)
225
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
スポンジ部:約65×55×45
耐熱温度(℃)
90
材質(ハンドル)
PP
適合用途
トイレ掃除
繰り返し・詰め替え
対応