クモの巣バスター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67349397 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

手間のかかるクモの巣を簡単素早く除去。
伸縮する先端の柄が高速回転し、クモの巣をグングン巻き取ります。
女性にも操作しやすい軽量タイプ。
今まで手の届かなかったところを手軽にスッキリお掃除できます。

寸法(mm)(伸縮式)740〜2020 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約238 モーターマブチモーター 連続使用時間(分)約60

商品説明動画

大一産業 【FPS】クモの巣取り機「クモの巣バスター」
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67349397
2020-11-20
用途:
高所狭いところのクモの巣除去
有限会社山高商事 様 (不動産業)

今回二台目、どうしても構造上釣り竿のような形状に、電動モーターの振動が悪さして、支障でる。せめて半額なら、半ディスポとして使用できるのだが

対象商品:
67349397
2020-07-18
用途:
アパートのメンテナンス
不動産業

ほうき等では高さの限界があり、脚立に乗っての作業では動きに限界があるのですが「くもの巣バスター」は安心して作業ができ、作業時間は短時間、ほうきを左右に動かす力も要らず後処理も簡単です。もちろん仕上がりも業者なみ。アパート清掃には欠かせない道具となりました。

対象商品:
67349397
2019-05-15
用途:
マンション清掃
中川美装 様

継手が外れやすいので改良してもらいたいです。
後は問題なく使えました。
なかなか楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする