天板高さ(m)1.13
はしごの長さ(m)1.13
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)740×650×170
質量(kg)8.2
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)320
付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
材質アルミ
設置寸法・奥行(mm)890
設置寸法・幅(mm)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×89×177
収納寸法・幅(mm)170
収納寸法・奥行(mm)650
収納寸法・高さ(mm)740
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)40