天板高さ(m)2.35
はしごの長さ(m)2.35
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)860×790×190
質量(kg)17
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)320
付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
材質アルミ
設置寸法・奥行(mm)1450
設置寸法・幅(mm)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×145×295
収納寸法・幅(mm)190
収納寸法・奥行(mm)790
収納寸法・高さ(mm)860
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)40