FPS
FPSの 掃除用具
FPSの スポンジ
FPSの 吸水スポンジ
水だけトレッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
67349546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗剤いらず。水を含ませて擦るだけで汚れが落ちる。
材質
ポリエステル不織布
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
約86×140
加工
表面:ゴムラテックス加工
繰り返し・詰め替え
対応