バリアス除菌プッシュクリーナーキッチン・リビング用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード67349826 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

拭きたいその時に片手で除菌・清掃!
ティッシュやペーパータオルが除菌シートに早変わり。
オフィスやキッチン、リビング、トイレなどで大活躍!
濡れている環境下でも除菌効果を発揮し水まわりの清掃や食中毒対策などにも大変効果的!

成分エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67349826
2024-02-12
用途:
ペーパータオルと併用
医療・福祉・介護関連業

ペーパータオルと併用してテーブル拭きに使っています。児童が使っても、周囲や顔などにかかることもなく、安心感があり、重宝しています。

対象商品:
67349826
2020-05-01
用途:
デスク周りやサッと拭きたい時
その他業種

ティッシュでいつでも手軽に除菌出来るので、オススメです!
キャップも付いているので、持ち運びもできかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする