ファースト・除菌アルコール75

(11件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(17L) 注文コード 67349896 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,178
販売価格(税別)
8,498

徹底した衛生管理を実現。

成分エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26% 用途調理機器・まな板などの除菌 商品タイプ詰替え用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
手指消毒
TES 様

アルコール度数が十分で有りながら
価格がそんなに高くなかったので再度購入したが満足している。

2024-09-28
用途:
来客や従業員の手指消毒に使用
ベルベデール尾山台 様 (不動産業)

エタノール75%の商品であり、消毒効果が確認されている。

対象商品:
67349887
2024-05-27
用途:
濃度が高く良い品です

手指の除菌に使用しています。アルコール濃度が高いので、安心ですし、液は透明で臭いもさほど気にならないので、リピートしています

1人が参考にしています
対象商品:
67349887
2023-01-24
用途:
日頃の生活に
宮川 様

価格が手ごろで且つアルコール濃度も高いので気に入っています。

対象商品:
67349887
2022-06-17
用途:
お客様飲食後のテーブルの消毒
飲食業

アルコール詰め替え様で購入しました。大容量で重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
67349896
2022-10-21
用途:
消毒
医療・福祉・介護関連業

これまでも使ってきましたがとても使いよい製品です。

対象商品:
67349887
2022-09-08
用途:
まな板や包丁などの調理器具に
有限会社ピロソピア 様 (飲食業)

日々使用しておりますが、ボトルに移すときも便利です。

対象商品:
67349887
2022-07-23
用途:
ドア取っ手やテーブル等の消毒
卸売・小売業

店内の消毒に毎日使っています。拭いたあとや臭いも残らず便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする