曜日別特売
- ファースト・除菌アルコール58 FPS 67349905

ファースト・除菌アルコール58

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード67349905品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,750
販売価格(税別)
4,398

多様な用途の除菌に対応しているため、幅広い場面で使用いただけます。
揮発性が良く作業性が向上。
優れた除菌能力(リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと58度のアルコールの相乗効果により、高い除菌能力を持ち、衛生管理を行う事ができます。)

用途食器調理器具・調理機器・まな板・包丁・食品などの除菌液性弱酸性成分エタノール54.04%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水45%エタノール濃度(w/w%)54.04商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 飲食店のテーブルや椅子を拭くときに使用
飲食業

たっぷり入って、詰め替えもしやすく、使いがってが良いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする