曜日別特売
- 不快害虫忌避剤虫いやーン FPS 67350142

不快害虫忌避剤虫いやーン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)注文コード67350142品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる!
13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。
抗菌・防カビ効果(液体タイプ)

用途
オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
付属品散布用スプレーボトル利用場所屋内
注意
※散布用スプレーボトルが付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 忌避剤として
その他業種

外壁にスプレーした翌日、ゲジゲジがその上を歩いていた。
網戸にスプレーした当日、キノコバエが大量にとまっていた。
どちらも多めにスプレーしたが、効果は全くなかった。

対象商品 : 67350142
2024-05-20
用途: 部屋の中、家の外側壁 窓とか全てのところ
その他業種

2回目の注文です 今の時期がちょうど噴霧するのにいいですので 早速使います 前回使った時は早め散布しましたので効果は絶大です 全く害虫が家の中に入ってくることはありませんでしたし、洗濯物に散布して干すこともできます 臭いは 全く 残りませんでした 逆に 犬や猫 などの 侵入 も全くありませんでした それにヒノキの樹液を原料としてますので 人畜無害ですそれと 年に一度の 噴霧で半年以上は効果が持続する この点も大変ありがたいです
非常に良い商品ですが 価格が高い この点がもう少し改良していただくか または1リットル単位でもいいんではないでしょうか
使用するのも 噴霧する範囲が広いと 4 L でもすぐに使い切ってしまいますので4 L以上の商品もあってもいいんではないかなと思います

対象商品 : 67350142
2023-05-15
用途: チョウバエ等、害虫のの発生を防ぐ
吉田屋旅館サービス業

去年の夏、チョウバエが浄化槽などより発生し、同商品を買ってみたところ劇的にいなくなりました。今年は夏を待たずに購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67350142
2023-06-07
用途: 工場入り口への散布
株式会社金羊社製造業

害虫が増える季節になったので工場の入り口に散布。効果はまだ見えませんが
本格的な夏が来る前から虫の侵入対策。
効果に期待!

1が参考にしています
対象商品 : 67350142
2020-07-11
用途: リホーム後に虫が来ないように散布する。
有限会社アズホーム建設業・工事業

「虫が来なくなった。」と言われるのが嬉しいです。食物などに有害でない所が良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする