消臭剤ファーストチェック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 67350194 品番 さわやかミントの香り
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

安全に、瞬間消臭!業務用消臭剤!
化学反応による消臭法「中和法」で高い消臭効果が得られる。
中和法という化学反応による消臭方法で様々な悪臭を素早く消臭します。
生活臭の3大悪臭であるアンモニア・アミン類、硫化水素、メチルメルカプタンすべての悪臭に高い消臭効果を発揮。
ヤシやだいこんをはじめとする植物由来の成分で安心してお使いいただけます。

香りさわやかミントの香り 用途室内、煙草、ペット、生ごみ、トイレ、カーテン、ソファー、カーペット、衣類、車内、おむつ 仕様消臭効果、除菌効果、天然素材 成分植物抽出物(ベタイン化合物)、エタノール、ミント香料 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67350167
2024-06-21
用途:
衣服の匂いけし
合同会社DOLK 様 (卸売・小売業)

スルメみたいな匂いの衣服の匂いけしに使いました。スルメの匂いが完全に無くなりました。匂いの元が取れても、この消臭剤自体が化学的な匂いがして結局臭くなるのではと思っていたのですが、使用後衣服の匂いを嗅いだら無臭でした。無香タイプでもミント成分が入っている記載だったので、そのミントの香りが変な匂いなのではと思っていましたが、全く軽い匂いで自然な匂いでしたし、乾いたらそのミントの香りさえも無くなり無臭です。素晴らしい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
67350176
2021-07-11
用途:
洗面台やキッチン下のメンテナンス
卸売・小売業

なんでも屋として、水周りのメンテナンスの仕事をする機会が多く、いままで色々と試してきましたが、これが一番効き目があったので、追加で大きいボトルを注文しました。おすすめです。

対象商品:
67350176
2020-04-09
用途:
車内・室内消臭
有限会社どんぐりケアサービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

消臭効果は高いと感じます。壁などに噴霧してもシミなどにもなっておらず
重宝しています。ミントの香りを購入しましたが爽やかなほのかな香りで使用感も快適です。効果がもう少し強力で持続時間があれば星5だと思っています。

対象商品:
67350167
2020-07-31
用途:
車内消臭

カビ臭さ、タバコ臭、前所有者臭?とても臭!臭!臭!!でシュッとしたら無く成りました(笑)

対象商品:
67350167
2019-10-25
用途:
作業場の匂い消し。
森鋲螺製作所 様

旋盤やフライスの切削加工場ですが、鉄と油の独特の匂いが有ります。
自分たちは、慣れで「匂い」を感じませんが、外から来られた人は「鉄工所の匂い」と
言われます。
此の商品は、その匂いを消してくれます。主にダライコの箱に直接かけています。
効果は、有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする