SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂ふた
シャッター式風呂フタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67350946
品番
W7800-700X900
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい
寸法(幅×長さ)(mm)
700×900
仕様
溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。
色
ホワイト
内寸法(mm)
内実寸:700×913
商品タイプ
シャッター式