TA110XZ フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO 67351567 TA110XZ フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO 67351567 TA110XZ フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO 67351567

フルオロカーボン回収装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67351567 品番TA110XZ
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0〜39 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430 騒音値(dB)63 機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=〜90kg(100L)FC3(別売) 回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする