3レンジ絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67351777 品番TA453PD
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。
内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。
100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。

直流電圧(V)DC60 交流電圧(V)AC600(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43 質量(g)約310 電源アルカリ乾電池(6LR61)9V×1 幅(mm)99 奥行(mm)43 高さ(mm)144 付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm)99×144×43 定格電圧(V)125/250/500 目盛有効:0.02M〜0.1M〜50M〜100MΩ(赤字は1次有効目盛) 有効最大表示値100MΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする