SCP-201 SIMONCARTER デュークTレザー SIMONCARTER 67351908

 

SCP-201 SIMONCARTER デュークTレザー SIMONCARTER 67351908 SCP-201 SIMONCARTER デュークTレザー SIMONCARTER 67351908

SIMONCARTER デュークTレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67351908 品番SCP-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

コンセプトは1932年代の英国スタイル。

材質本牛革 幅(mm)45 厚さ(mm)11.5 高さ(mm)50 加工箔型押し加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする