替刃式のこぎり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67352398 品番EBS-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。

刃渡り(mm)250 用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 仕様8寸目 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.5 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする