SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり本体
SK11の 片刃鋸
替刃式のこぎり 本藤巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67352416
品番
EBS-260T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
刃渡り(mm)
260
用途
一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
タイプ
本藤巻柄
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。