EBS-260G 替刃式のこぎり ガンタイプ EB-SK11 67352425

EBS-260G 替刃式のこぎり ガンタイプ EB-SK11 67352425
EBS-260G 替刃式のこぎり ガンタイプ EB-SK11 67352425

替刃式のこぎり ガンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67352425品番EBS-260G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。

用途
一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする