替刃式両刃のこぎり替

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67352477 品番EBSWB-260T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。
鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。

刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230 用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。 仕様17枚目(寸)(横挽) 適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T) 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK-5
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする