替刃式両刃鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67352486 品番SWS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。

刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190 全長(mm)360 用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。 仕様安全コード用穴付 タイプショート 表面処理無電解ニッケルメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5 切刃形状テーパー形状鋸刃 刃部加工刃先衝撃焼入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする