替刃式両刃鋸 ショート替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67352495 品番SWSB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。

刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190 用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。 表面処理無電解ニッケルメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5 切刃形状テーパー形状鋸刃 刃部加工刃先衝撃焼入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする