曜日別特売
SRYB-24 替刃式両刃鋸 両横挽き 替刃 SK11 67352513

SRYB-24 替刃式両刃鋸 両横挽き 替刃 SK11 67352513
SRYB-24 替刃式両刃鋸 両横挽き 替刃 SK11 67352513

替刃式両刃鋸 両横挽き 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード67352513品番SRYB-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃です。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。
刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。

用途SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃。刃渡り(mm)240幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-5目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
注意
※パッケージに表示の使用上の注意に従い正しく使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする