E-Value
E-Valueの のこぎり
E-Valueの のこぎり関連品
パイプフレーム 替刃2枚付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67352696
品番
250MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
一般金属用と塩ビ・プラスチック用替刃をセットにした強力パイプフレーム鋸です。一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。
用途
一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。
セット内容
一般金属用(24山×1本・32山×1本)・塩ビ/プラスチック用(18山×1本)
適合サイズ(mm)
250
切断能力(mm)
(一般金属用24山):6〜25、(一般金属用32山):3〜20、(塩ビ・プラスチック用18山):3〜20
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。