弦鋸の替刃ステン用24・32

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67352827 品番NO.7 HSS カク1マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6〜25mm/32山3〜20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。

用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山・32山 適合サイズ(mm)250
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
アルミフレームや鉄板の切断加工に使います。
製造業

これまで24山の弦鋸を使っていましたが、32山も一緒に購入しました。
切れ味が良いですね。

対象商品:
67352827
2020-06-06
用途:
ステンボルトの切断

鉄用だと、ステンレスを切るときに進んでいかないので、ステンレス用を購入してみました。また、羽数が24だと切り初めに引っかかるので羽数32がセットのものを試しに買ってみました。ボルトを切断するだけなら32でも引っかかることなくすいすいと切れます。24・32を試してみるには良い商品です。ただし、一般的な300mmではなく250mmですので幅広板を切断するには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする