弦鋸の替刃 金工用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12枚) 注文コード 67352845 品番 NO.2 SK-6 12マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6〜25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。

用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-6 刃数24山 適合サイズ(mm)250
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67352836
2023-11-09
用途:
単管を切るのに使いました。
サービス業

大した違いはないだろうと思っていたのですが、これが案外切れるんで助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする