弦鋸の替刃 金工用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12枚) 注文コード 67352863 品番 NO.4 SK3F 12マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3〜20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。

用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数32山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67352854
2018-11-17
用途:
金物の切断に
竹田 様

普段使いで使用していますが、廉価なので切れなくなったら直ぐに交換できます。ステンレスには直ぐに負けて切れなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする