木工用角度切鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67353247 品番SMS-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。

全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 用途木材の角度切り。 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10〜55/奥行17〜55/長さ180以上
注意
※本品の組み立てには別途13mm用のスパナを用意する必要があります。(本品には付属していません)
※組立・使用の際は本体に付属の説明書をよく確認のうえ、正しく使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする