替刃式細工鋸180替刃両刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67353353 品番SB-180W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。

刃渡り(mm)180 用途一般木材の切断作業。 刃数23枚目 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする