替刃式折込鋸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 67353362 品番 SU-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。
錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)210 用途一般木材の切断作業。 仕様一般木工用 タイプ折込式 折込折りたたみ式 適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353362
2024-12-17
用途:
庭木の剪定に。
運輸・通信業

刃の目立てが良く、楽に早く枝を落とせます。
替え刃も買いましたので長く使えるかなって感じです。

対象商品:
67353362
2018-03-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

まだ使用してませんが、よく切れそうです!期待を込めて星4

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする