替刃式折込鋸替刃 一般木工用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67353405 品番 SUB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。

刃渡り(mm)210 用途一般木材の切断作業。 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
樹木剪定作業
農・林・水産業

今まで何種類か剪定用に使ったノコギリでは最も気に入り、愛用してます。
本体が厚くて強く、簡単には曲がりません。商品説明どおり、ヤニがつきにくくサビにくいので水洗いだけで長く使えます。
ザクザク切れて切り口もまあまあなので普段はこれを使ってます。
より美しい切り口のためにSK11細目用も持ってますが、そちらは薄くて曲がりやすく、切るのに時間もかかるので私の場合は使用頻度が低いです。

対象商品:
67353405
2024-12-18
用途:
庭木の剪定に。
運輸・通信業

目立てが良くて他のノコより切りやすく短い時間で枝を落とす事が出来ます。

対象商品:
67353405
2022-10-27
用途:
高木の伐採、長枝の伐採時
その他業種

配送料無料にする為に鋸替刃が配送料+389円で購入できた。
値段の割に切れ味バツグンで作業時間の短縮になった。
これ以上の価格の鋸の切れ味を確かめたくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする