SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 片刃鋸用
替刃式精密鋸 折込替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67353518
品番
SUB-150PR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
折込式で携帯・収納に便利な、替刃式精密鋸用の替刃です。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
替刃式精密鋸150折込用の替刃です。錆びにくいクリアコーティング仕上げです。
刃渡り(mm)
150
用途
竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。
適合機種
SK11替刃式折込鋸150mm(細工精密用(SU-150PR))
刃数
36枚目
刃厚(mm)
0.3
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認して下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意して下さい。