EBS-260BL 替刃式鋸 SK11 67353554

EBS-260BL 替刃式鋸 SK11 67353554 EBS-260BL 替刃式鋸 SK11 67353554

替刃式鋸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67353554 品番EBS-260BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。

刃渡り(mm)260 用途一般木材の切断作業。 グリップ:ブルー 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする