替刃式折込鋸120

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67353938 品番SB120-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。

刃渡り(mm)120 用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。 仕様引廻し替 材質SK-5 刃厚(mm)0.9 仕上クリアー塗装 目数12
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353938
2019-09-15
用途:
開口使用
株式会社電化工房フカサワ 様 (卸売・小売業)

ボード、コンパネへ開口するために使用です
使い心地が好きでここ数年こちらです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする