替刃式折込鋸120

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67353965 品番SB120-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。

刃渡り(mm)120 用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。 仕様軽金属替刃 材質SK-5 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 目数28
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353965
2020-08-16
用途:
登山の共と使用している

過去に同じ物を何枚か使用しているが何ら問題は無く使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする