ST-170 ガストーチ SK11 67354096

ST-170 ガストーチ SK11 67354096
ST-170 ガストーチ SK11 67354096

ガストーチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67354096品番ST-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。

用途
炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。
燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
注意
※高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。
※バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
※素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。
※また本体が温度上昇しますのでご注意ください。
※使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
※火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。
※子供の手の届かない場所へ保管して下さい。
※高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。
※明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。
※ご使用後は水で冷やさないでください。
※精密工具につきお取り扱いにご注意ください。
※このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354096
2021-01-12
用途: 炭火おこし、枯れ草焼き、ロウ付け
運輸・通信業

・小型なのに火力も強く満足しています。
・逆さ使用も、火力が安定して使えています、耐久性はまだ不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする