ハンドサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67354297 品番HS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凹円曲部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。
女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。

粒度120 用途木材の平面部や凹円曲部の研磨・研削。 仕様マジックテープ式 材質(本体) ペーパー寸法(mm)50×150
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※替ペーパーは別売ハンドサンダー専用ペーパーをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354297
2022-12-31
用途:
木工作業
製造業

値段の割に、不満足です。SK-11製にしては情けない。
あと交換用ペーパーが割高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする