ハンドサンダー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67354306 品番HS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。
女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。

粒度120 用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。 仕様マジックテープ式 材質(本体) ペーパー寸法(mm)50×150
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※替ペーパーは別売ハンドサンダー専用ペーパーをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354306
2022-12-31
用途:
木工作業
製造業

SK-11製にしては、割高消費者からみれば買わないほうが良いです。
自分で細工ができますね。

対象商品:
67354306
2020-03-08
用途:
石塑粘土の研磨
製造業

サンドペーパーのみで研磨するより、手の疲れが無く研磨作業が出来る為。時間短縮にもなり、座業効率が上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする