ハンドサンダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67354315 品番HS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

平面・90度角の研磨が1丁でOKです。荒板の直角コーナー仕上げに最適です。
マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。女性、お子様にも簡単に使用できます。
目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。

粒度120 用途木材の平面部や直角コーナー部の研磨・研削。 仕様マジックテープ式 材質(本体) ペーパー寸法(mm)50×150、25×150
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※替ペーパーは別売ハンドサンダー専用ペーパーをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354315
2022-12-31
用途:
木工作業
製造業

DIYで作れるので、買わないほうが良いですね。
SK-11情けない ねだんの設定が間違っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする