くりぬくSAW

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード67354358 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。
ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。
直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。

材質(グリップ)プラスチック 刃径(Φmm)ドリル:6.8、ノコ:5.5 サイズM 用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354342
2026-02-11
用途:
天井や壁に穴を開ける時に使用します
不動産業

比較的手頃な金額であり、使いやすくて重宝しています

対象商品:
67354358
2020-02-20
用途:
木やプラスチックの穴開け
サービス業

木の壁に穴開けをする際、引き回しノコの入り口作りに役立ちます。
プラスチック電材に穴開けをする時は、滑ってしまって削れないので、キリで少し下穴が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする