カーボンスクレーパー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67354805 品番 65MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。

仕様- 材質ポリアミド炭素入り 寸法(mm)65 質量(g)20 寸法(高さH×奥行D)(mm)156×7 用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質(刃)ポリアミド炭素入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354805
2025-07-26
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄の刃だとアルミ素地のものだと傷をつけるのでこちらのようなプラスチック製のであれば安心です。

対象商品:
67354805
2022-11-29
用途:
風呂場や台所の掃除
製造業

金属のスクレーパーでは傷つくところもこのスクレーパーならばきれいに取れた上に傷もつかない。また、大きい面積のスクレーパーと共に小さいスクレーパー(垂直⊥な形をしている)を使えば、狭い場所の掃除がやりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
67354814
2022-02-24
用途:
バイクや車の整備に

ブレード交換できる小型のスクレーパーが割れてしまったので購入しました。
アルミなどの柔らかい部分や傷を付けたくないっ部分にいいと思います。
一体型なのでブレード交換タイプより力を入れれるところもいいです。
車のバイザーの両面テープ剥がしなんかにも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
67354814
2021-10-17
用途:
金属地肌を傷つけない
その他業種

アルミ面のガスケットはがし等に重宝しますが、使用感は他のスクレーバーと同じです。剥がれないガスケットは、結局ケミカルを併用しながら除去します。金属スクレーバーよりも、傷つけない安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
67354805
2021-12-27
用途:
車のガラスの霜取り
農・林・水産業

まだ使う機会は訪れていませんが、ガラスに傷が付かなそうで良さげ

対象商品:
67354805
2022-01-31
用途:
清掃作業
株式会社スカイプラットフォーム 様

油汚れの清掃に使用しています。耐久性もあり十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67354805
2020-07-19
用途:
ボディの看板除去に。
有限会社オプティーム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

看板はがしは、金属刃のではボディがボロボロになりますし、人間の爪には限界があります。これは絶妙な硬さでボディにキズもつきませんしけがもしにくく安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
67354805
2020-09-02
用途:
両面テープ剥がし
運輸・通信業

お店で購入した物はヘラの部分が直ぐにボロボロになってしまうけどこのヘラはカーボン製で丈夫で直ぐにボロボロにならなかったので大変気に入っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする