SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の のりヘラ
のりヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67354857
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の少量の塗布に適しています。溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減できます。
用途
クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
180、溝:1.5
刃幅(mm)
180