SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の パテベラ
塗れるはがせるパテベラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67354875
品番
38MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
用途
パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
160
刃幅(mm)
38