シリコンコーキングヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67354902 品番 38MMヘイメンヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。

用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。 仕様平面用 材質ポリアセタール、シリコンゴム 寸法(mm)38 刃幅(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354893
2021-05-17
用途:
塗装作業前のコーキング作業時
株式会社PPS 様

私は使って無いですが!
若い衆がなかなか良いと言ってました

対象商品:
67354893
2019-04-14
用途:
シーリング作業

サイディング目地コーキングをするのに、シリコンの適度な硬さがしやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする