SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の コーキングヘラ
シリコンコーキングヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67354936
品番
R5コーナーヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途
サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。
仕様
コーナー用
材質
ポリアセタール、シリコンゴム
サイズ
R5
刃幅(mm)
R5