シリコンコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67354945 品番 R7コーナーヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。

用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。 仕様コーナー用 材質ポリアセタール、シリコンゴム サイズR7 刃幅(mm)R7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする