SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
ツバ付き貫通スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先(mm)
45
注文コード
67355033
品番
45MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全・安心の日本製です。タフな貫通式のスクレーパーです。ツバ付きで耐久性UP、打撃に強いです。
材質
ステンレス
用途
ペンキはがし作業等。
材質(刃)
ステンレス
刃先(mm)
45