SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
ブラックスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67355268
品番
チョクバ 42MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ブラックカチオン電着塗装でメンテナンスが簡単です。シールのはがしや、さびやペンキのはがし、汚れ取りなどに使用できます。
刃幅(mm)
42
材質
ステンレス
用途
シールはがし、汚れとり、さび・ペンキはがし。
タイプ
直刃
材質(刃)
ステンレス
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※刃部は危険です。直接手で触れないでください。