ブラックスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67355277 品番 Yガタナナメ 63MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ブラックカチオン電着塗装でメンテナンスが簡単です。シールのはがしや、さびやペンキのはがし、汚れ取りなどに使用できます。

刃幅(mm)63 材質ステンレス 用途シールはがし、汚れとり、さび・ペンキはがし。 タイプY型斜め刃 材質(刃)ステンレス
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※刃部は危険です。直接手で触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする