曜日別特売
210MM 波板切はさみ EB-SK11 67355855

210MM 波板切はさみ EB-SK11 67355855
210MM 波板切はさみ EB-SK11 67355855

波板切はさみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67355855品番210MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

波板をつぶさずスムーズにカットできます。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。
特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。

用途
塩ビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断作業。
全長(mm)210切断可能寸法(mm)波板(屋根用):32(板厚0.25)まで、波板(壁用):35(板厚0.19)まで
注意
※塩ビ・ポリカーボネート等の波板も切れますが、刃先まで使用すると波板が割れる事がありますので、刃先を30パーセント程度残してご使用下さい。
※冬期及び波板が古く硬化したものを切断する場合は、必ず専用ノコギリをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67355855
2022-07-15
用途: ポリカ波板張時
自動車・二輪車・自転車関連業

カットするときにもう一山有れば簡単に切れることができる凄く惜しい商品でした。コスパ良いのがもったいない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする